LEDVANCE - Katuvalaisin - UB FLEX S 60W 730 RV35ST 2xZha

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 538 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854796197

Sähkönumero

4544268

Toimittajan tuotenumero

4099854796197

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

161 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

9660...9660 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

263...263 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

38

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

47

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

506 mm

Korkeus/syvyys:

105 mm

Pituus:

754 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

kyllä

Zhaga-D4i sertifioitu:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Urban Flex Street 60W 730 RV35ST 2xZhaga LED-katuvalaisin. Valovirta 9660 lm, avauskulma 156 x 67D ja valotehokkuus 161 lm/W. IP66- ja IK10 -luokiteltu. Mitat: 754 x 506 x 120 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Soveltuu 60 mm pylväisiin.

URBAN FLEX ZHAGA -tuoteperheestä löydät tyylikkäät katujen ja erilaisten väylien valaisemiseen soveltuvat LED-katuvalaisimet. Urban FlexStreet -valaisimien mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa 60 mm:n vaakaorteenja se mahdollistaa valaisimien 90 asteen kallistamisen. Valosaasteen minimoimiseksi, valaisinta suositellaan kallistettavan enimmilälään 5 asteen kulmaan. 2xZhaga-malleissa Zhaga-liitin valaisimen päällä ja pohjassa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 9660 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI70
  • Teho: 60 W
  • Valotehokkuus: 161 lm/W
  • Avauskulma: 156 x 67D, RV35ST-optiikka
  • Himmennettävä: Kyllä, D4i / DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 754 x 506 x 120 mm
  • Paino: 9,99 kg
  • Väri: RAL 7022, Umbra Grey
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Korroosionestoluokka (EN12944): C4
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L90/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
  • Takuu: 7 vuotta
  • Pylvässovitteen halkaisija: 60 mm
  • Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC, ENEC+, DarkSky, ZD4i
Yleisimmät käyttökohteet: Tiet, kadut, puistot, pysäköintialueet