LEDVANCE - Kiinnike - LS AY-PF04/MB

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075276857

Sähkönumero

4266626

Toimittajan tuotenumero

4058075276857

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PF04/MB kiinnike PF04 -tyyppiselle profiilille. Kiinnikkeen pituus 14,6 mm, leveys 21,4 mm ja korkeus 7,2 mm. Sisältää kaksi kiinnikkettä.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan