Etusivu

LEDVANCE - Kiinnike - LS AY-PW03/MB

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

LS Accessories

EAN-koodi

4058075276680

Sähkönumero

4266629

Toimittajan tuotenumero

4058075276680

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PW03/MB kiinnike PW03 -tyyppiselle profiilille. Kiinnikkeen pituus 9 mm, leveys 28,7 mm ja korkeus 7,5 mm. Sisältää kaksi kiinnikkettä.