LEDVANCE - Kodinkonelamppu - T26 1,3W/827 110lm E14 CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1.3...1.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.3...2.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.8...2.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2...4.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9...4.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.9...5.9 W

Valovirta:

110...110 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730...730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot806...806 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothimmeä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1.3...1.3 W

  • Valovirta - 110...110 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854066108

Sähkönumero

4737542

Toimittajan tuotenumero

4099854066108

Tukkuerä

20

Lampputeho:

1.3...1.3 W

Valovirta:

110...110 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

84 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

110 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

13...13 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE SPECIAL T26 Performance 1,3W/2700K E14 ei-himmennettävä kirkas LED-kodinkonelamppu. Valovirta 110 lm (vastaa 10 W:n hehkulamppua), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 65 mm, halkaisija 26 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h.

LEDVANCE LED SPECIAL T26 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, pienen ja energiatehokkaan LED-lampun erilaisiin kodinkoneisiin ja sisustusvalaisimiin. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden mitat vastaavat vanhoja hehku- tai halgoeenilamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 110 lm (vastaa 10 W)
  • Kupu: T26
  • Kupumateriaali: kirkas lasi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 1,3 W
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 65 x 26 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan