LEDVANCE - Kodinkonelamppu - T26 4,9W/840 730lm E14 CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.9...4.9 WValovirta:
730...730 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.9...4.9 W
Valovirta - 730...730 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854151057
Sähkönumero
4731904
Toimittajan tuotenumero
4099854151057
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.9...4.9 W
Valovirta:
730...730 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
83 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
25 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
148 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
730 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
42...42 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 730 lm (vastaa 55 W)
- Kupu: T26, kodinkone
- Kupumateriaali: kirkas lasi
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E14 / 220…240 V
- Teho: 4,9 W
- Valotehokkuus: 148 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 83 x 25 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15000 h tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta


