LEDVANCE - Kohdelamppu - AR111 12W/927 800lm G53 DIM 40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

11.7...11.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5...13.5 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Säteen kulma:

40...40 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11.7...11.7 W

  • Valovirta - 800...800 lm

  • Kanta - G53

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854049125

Sähkönumero

4737504

Toimittajan tuotenumero

4099854049125

Tukkuerä

6

Lampputeho:

11.7...11.7 W

Valovirta:

800...800 lm

Kanta:

G53

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

55 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

110.7 mm

Säteen kulma:

40...40 °

Valotehokkuus:

68 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

AR111

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

800 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

1...1 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

1600 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LED Superior AR111 11,7W/2700K G53 himmennettävä AR111-kohdelamppu. Valovirta 800 lm (vastaa 75 W:n halogeenilamppua), avauskulma 40D ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 55 mm ja halkaisija 110,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 40 000 h.

LEDVANCE LED SPOT AR111 SUPERIOR CRI97 -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja erinomaisella värintoistolla varustetun LED-kohdelampun G53-kantaisten AR111 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 800 lm (vastaa HAL 75 W)
  • Valovoima: 1600 cd
  • Avauskulma: 40 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 97
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: G53 / 12 V
  • Teho: 11,7 W
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 55 x 110,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 40 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Listat yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä ja elektronisista muuntajista löytyy osoitteesta: ledvance.fi/yhteensopivuus

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan