Etusivu

LEDVANCE - Kohdelamppu - MR11 1,8W/840 184lm GU4 36D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1.8...1.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.8...2.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5...4.5 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1.8...1.8 W

  • Valovirta - 184...184 lm

  • Kanta - GU4

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854246371

Sähkönumero

4737954

Toimittajan tuotenumero

4099854246371

Tukkuerä

10

Lampputeho:

1.8...1.8 W

Valovirta:

184...184 lm

Kanta:

GU4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

38 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

102 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR11

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

184 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

240...240 mA

Valovoima:

400 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance MR11 1,8W 4000K GU4 ei-himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 184 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (400 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 38 mm ja halkaisija 35 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED SPOT MR11 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja laadukkaan LED-kohdelampun GU4-kantaisten MR11 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 184 lm (vastaa HAL 20 W)
  • Valovoima: 400 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: GU4 / 12 V
  • Teho: 1,8 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 38 x 35 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta