Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 2W/940 230lm GU5.3 DIM 36

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.2...2.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.4...3.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9...4.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.3...5.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.6...6.6 W

Valovirta:

230...230 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350...350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.2...2.2 W

  • Valovirta - 230...230 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854455995

Sähkönumero

4738531

Toimittajan tuotenumero

4099854455995

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Valovirta:

230...230 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

44 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

104 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

230 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

205...205 mA

Valovoima:

720 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

150 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Superior MR16 2,2W 4000K GU5,3 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 230 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (720 cd) ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 44 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 40 000 h. LED SPOT MR16 SUPERIOR -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja erinomaisella värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU5.3-kantaisten MR16 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 230 lm (vastaa HAL 20 W)
  • Valovoima: 720 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 97
  • Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
  • Kanta: GU5.3 / 12 V
  • Teho: 2,2 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 40 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Yhteensopivat himmentimet: ledvance.fi/dim. Yhteensopivat muuntajat: ledvance.fi/ecg.