Etusivu

LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 3W/927 345lm GU5.3 DIM 36

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

3.4...3.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2...2.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.1...6.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.8...6.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...8 W

Valovirta:

345...345 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.4...3.4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854456572

Sähkönumero

4738541

Toimittajan tuotenumero

4099854456572

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.4...3.4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

44 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

101 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

320...320 mA

Valovoima:

800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

150 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance DIM MR16 3,4W 2700K GU5,3 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 345 lm (vastaa 35 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (800 cd) ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 44 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LED SPOT MR16 PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja hyvällä värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU5.3-kantaisten MR16 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 345 lm (vastaa HAL 35 W)
  • Valovoima: 800 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 90
  • Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
  • Kanta: GU5.3 / 12 V
  • Teho: 3,4 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Yhteensopivat himmentimet: ledvance.fi/dim. Yhteensopivat muuntajat: ledvance.fi/ecg.