Etusivu

LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 6W/927 621lm GU5.3 DIM 36

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.1...6.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2...2.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.4...3.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 W

Valovirta:

621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345...345 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.1...6.1 W

  • Valovirta - 621...621 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854456077

Sähkönumero

4738544

Toimittajan tuotenumero

4099854456077

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.1...6.1 W

Valovirta:

621...621 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

44 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

101 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

621 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

550...550 mA

Valovoima:

1250 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

150 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance DIM MR16 6,1W 2700K GU5,3 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 621 lm (vastaa 50 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (1250 cd) ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 44 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LED SPOT MR16 PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja hyvällä värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU5.3-kantaisten MR16 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 621 lm (vastaa HAL 50 W)
  • Valovoima: 1250 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 90
  • Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
  • Kanta: GU5.3 / 12 V
  • Teho: 6,1 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Yhteensopivat himmentimet: ledvance.fi/dim. Yhteensopivat muuntajat: ledvance.fi/ecg.