LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 7W/927 621lm GU5.3 DIM 36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
6.8...6.8 WValovirta:
621...621 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.8...6.8 W
Valovirta - 621...621 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854234705
Sähkönumero
4737946
Toimittajan tuotenumero
4099854234705
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6.8...6.8 W
Valovirta:
621...621 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
44 mm
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
91 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
MR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
621 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
650...650 mA
Valovoima:
800 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
150 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 621 lm (vastaa HAL 50 W)
- Valovoima: 800 cd
- Avauskulma: 36 D
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 90
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: GU5.3 / 12 V
- Teho: 6,8 W
- Energiatehokkuusluokka: G
- Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta


