LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 8W/927 621lm GU5.3 DIM 36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
8...8 WValovirta:
621...621 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8...8 W
Valovirta - 621...621 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4058075757745
Sähkönumero
4736691
Toimittajan tuotenumero
4058075757745
Tukkuerä
10
Lampputeho:
8...8 W
Valovirta:
621...621 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
44 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
77 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
MR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
621 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
760...760 mA
Valovoima:
1000 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
50 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE Superior Comfort MR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Suositellut 12 V:n muuntajat:
4031017 OSRAM HALOTRONIC MOUSE 70/230...240
4031020 OSRAM HALOTRONIC MOUSE 105/230...240


