Varastointi päättyy

LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 8W/940 621lm GU5.3 DIM 36

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

8...8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2...2.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.4...3.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 W

Valovirta:

621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345...345 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 621...621 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075757769

Sähkönumero

4736692

Toimittajan tuotenumero

4058075757769

Tukkuerä

10

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

621...621 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

44 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

77 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

621 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

760...760 mA

Valovoima:

1000 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

50 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED SUPERIOR MR16 8W/4000K GU5.3 himmennettävä kohdelamppu. Valovirta 621 lm (vastaa 50 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (1000 cd) ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 44 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LEDVANCE SUPERIOR COMFORT MR16 -tuoteperheen himmennettävät LED-kohdelamput ovat varustettu innovatiivisilla LEDeillä, joiden ansiosta niiden tuottama valo sisältää vähemmän silmiä häiritsevää sinista valoa ja niiden värintoisto on myös erinomainen (Ra yli 90). Superior Comfort MR16 -lamput ovat himmennettävissä yleisimillä vaihekulmahimmentimillä ja ne ovat valmistettu lasista, jonka ansiosta ne näyttävät ja tuntuvat kuin perinteisiltä halogeenikohdelampuilta.

LEDVANCE Superior Comfort MR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Suositellut 12 V:n muuntajat:
4031017 OSRAM HALOTRONIC MOUSE 70/230...240
4031020 OSRAM HALOTRONIC MOUSE 105/230...240

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan