LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 3W/940 230lm GU10 DIM 36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.4...2.4 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KSäteen kulma:
36...36 °Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.4...2.4 W
Valovirta - 230...230 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854456718
Sähkönumero
4738475
Toimittajan tuotenumero
4099854456718
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.4...2.4 W
Valovirta:
230...230 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
52 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
95 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
230 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
15...15 mA
Valovoima:
500 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
150 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED SPOT PAR16 SUPERIOR CRI97 -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja erinomaisella värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 230 lm (vastaa HAL 35 W)
- Valovoima: 500 cd
- Avauskulma: 36 D
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 97
- Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
- Kanta: GU10 / 220…240 V
- Teho: 2,4 W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 52 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 40 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta


