LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 4,3W/865 350lm GU10 36D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.3...4.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.1...3.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.1...6.1 W

Säteen kulma:

36...36 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.3...4.3 W

  • Valovirta - 350...350 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854045080

Sähkönumero

4738785

Toimittajan tuotenumero

4099854045080

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.3...4.3 W

Valovirta:

350...350 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

81 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

350 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Valovoima:

600 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

155 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE LED PAR16 Value 4,3W 865 GU10 ei-himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 350 lm (vastaa 50 W), avauskulma 36D (600 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Energialuokka: F. Mitat: 54 x 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h.

LED PAR16 VALUE -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaan ja laadukkaan LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 350 lm (vastaa HAL 50 W)
  • Valovoima: 600 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: GU10 / 220…240 V
  • Teho: 4,3 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Korkeus/halkaisija): 54 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta