Etusivu

LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 8W/840 750lm GU10 36D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7...7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.1...3.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.3...4.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.6...5.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.6...9.6 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Säteen kulma:

36...36 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 750...750 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854235023

Sähkönumero

4737945

Toimittajan tuotenumero

4099854235023

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

750...750 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

52 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

107 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

750 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

41...41 mA

Valovoima:

960 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance PAR16 7W 4000K GU10 ei-himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 750 lm (vastaa 100 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (960 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 52 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED SPOT PAR16 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja laadukkaan LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 750 lm (vastaa HAL 100 W)
  • Valovoima: 960 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: GU10 / 220…240 V
  • Teho: 7 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 52 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta