LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 8W/930 650 DIM GU10 120D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - GU10
Värintoistoindeksi - 90-100
Valovoima - 210 cd
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Spot
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854059094
Sähkönumero
4737227
Toimittajan tuotenumero
4099854059094
Tukkuerä
10
Kanta:
GU10
Värintoistoindeksi:
90-100
Valovoima:
210 cd
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Halkaisija:
50 mm
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valotehokkuus:
82 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Pituus:
52 mm
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Nimellisvirta-alue:
46...46 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
IFTTT-tuki:
kyllä
Lampputeho:
7.9...7.9 W
Valovirta:
650...650 lm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Lamppumerkintä:
PAR16
Hehkulankalamppu:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Säteen kulma:
120...120 °
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
650 lm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Himmennys Bluetooth:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Tehokerroin:
0.7
LEDVANCE LED SPOT PAR16 PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja hyvällä värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 650 lm (vastaa HAL 51 W)
- Valovoima: 210 cd
- Avauskulma: 120 D
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 90
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: GU10 / 220…240 V
- Teho: 7,9 W
- Energiatehokkuusluokka: G
- Mitat (Pituus/halkaisija): 52 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta