LEDVANCE - Kohdevalaisin - TR SP HOUSING GU10 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - IK02
Rungon väri - musta
Ulkohalkaisija - 58 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854590009
Sähkönumero
4161202
Toimittajan tuotenumero
4099854590009
Tukkuerä
20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
58 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
145 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
58 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
58 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
virtakiskoadapteri
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
TRACKLIGHT SPOT HOUSING -tuoteperheestä löytyy LED-kohdevalaisimet yleisimpiin 3-vaiheisiin kosketinkiskoihin GU10-lampunpitimellä. GU10-lampunpidin mahdollistaa valonlähteen helpon vaihtamisen ja mahdollistaa aina sopivan ja kustannustehokkaan valaistuksen vaihdettavalla LED-lampulla. Soveltuu max. 10 W:n LED-kohdelampulle. Tutustu LEDVANCEn kattavaan PAR16 GU10 LED-kohdelamppu valikoimaan ja löydä sopivan tehoinen ja värinen lamppu.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Mitat (Halkaisija/korkeus): 58 x 145 mm
- Valaisimen väri: musta, RAL9005
- Valaisimen materiaali: alumiini
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Takuu: 2 vuotta


