LEDVANCE - Kohdevalaisin - TR SP HOUSING GU10 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 58 mm

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854590023

Sähkönumero

4161203

Toimittajan tuotenumero

4099854590023

Tukkuerä

20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

58 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

145 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

58 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

58 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT HOUSING valkoinen kohdevalaisin GU10-lampunpitimellä 3-vaihe kosketinkiskoon. Soveltuu enimmillään 10 W:n PAR16 GU10 LED-kohdelampulle. Valaisinpään mitat: 85 x 58 mm. Valmistettu alumiinista.

TRACKLIGHT SPOT HOUSING -tuoteperheestä löytyy LED-kohdevalaisimet yleisimpiin 3-vaiheisiin kosketinkiskoihin GU10-lampunpitimellä. GU10-lampunpidin mahdollistaa valonlähteen helpon vaihtamisen ja mahdollistaa aina sopivan ja kustannustehokkaan valaistuksen vaihdettavalla LED-lampulla. Soveltuu max. 10 W:n LED-kohdelampulle. Tutustu LEDVANCEn kattavaan PAR16 GU10 LED-kohdelamppu valikoimaan ja löydä sopivan tehoinen ja värinen lamppu.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 58 x 145 mm
  • Valaisimen väri: valkoinen, RAL9003
  • Valaisimen materiaali: alumiini
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 2 vuotta
Yhteensopivat kosketinkiskot: Global, Nordic, Powergear, Staff, Norlux, Nuco, Eutrac...