Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Kohdevalaisin - Track SP Zoom D85 25W/3000K WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

306 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075335769

Sähkönumero

4266647

Toimittajan tuotenumero

4058075335769

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

85 mm

Korkeus/syvyys:

265 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

85 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

93 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

120...120 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

37

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

48

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

60...60 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1500...1500 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM 25W 3000K 97R WT LED-kohdevalaisin. Valaisimen teho on 25W, valovirta 1500lm ja värilämpötila 3000K. Valaisimen avauskulma on 15 - 55°, värintoistoindeksi yli 97 ja rungon väri on valkoinen. Keskimääräinen elinikä 50000h. Uusi LEDAVANCE TRACKLIGHT ZOOM -tuoteperhe kattaa yhteensä 4 erilaista valaisinmallia. TRACKLIGHT ZOOM -valaisimien avauskulmaa voidaa vaivatta säätää 15°:sta 55°:een. Valaisimien kyljestä löytyy myös liukusäädin, jonka avulla valaisimet voidaan asennettaessa himmentää portaattomasti 7%-100% alueella.

TRACKLIGHT ZOOM -valaisimien teho on 25W ja ne tuottavat 1500lm valovirran. Valaisimien värintoistoindeksi on jopa yli 97 ja niiden punaisen väritoisto on huippuluokkaa (Ra9 > 90). TRACKLIGHT ZOOM -valaisimia on saatavana niin mustana kuin valkoisena sekä 3000K tai 4000K värilämpötilalla.

TRACKLIGHT ZOOM -valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70/B10) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.