LEDVANCE - Kupu - SF CIRCULAR Cover 250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valonjako - muu
Pituus - 250 mm
Halkaisija - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075156722
Sähkönumero
4125321
Toimittajan tuotenumero
4058075156722
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
muu
Pituus:
250 mm
Halkaisija:
250 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
SF CIRCULAR Cover 250mm - varakupu Surface Circular 250 LED-valaisimille.
Surface Circular –tuoteperhe laajenee yhteensä kuudella uudella valaisimella. Valikoima laajenee uusilla 13W Surface Circular valaisimilla. Nyt myös se kä 13W että 18W Surface Circular valaisimia on saatavilla liike- ja päivänvalotunnistimella. Saataville tulee myös erikseen tilattavat varakuvut kaikille valaisinmalleille. Valikoiman laajenemisen myötä Surface Circular tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 12 valaisinmallia.
Surface Circular LED-valaisimia on saatavilla kolmella eri teholuokalla. Halkaisijaltaan 250 mm valaisimien teho on 13W ja ne tuottavat 960 lm valovirran. Halkaisijaltaan 350 mm valaisimien teho on 18W ja ne tuottavat 1440 lm valovirran. Halkaisijaltaan 400 mm valaisimien teho on 24W ja ne tuottavat 1920 lm valovirran. Kaikista valaisimista on saatavilla 3000 K sekä 4000 K –mallit.Kaikki Surface Circular tuoteperheen valaisimet ovat IP44- sekä IK03 luokiteltuja.
Kaikkien valaisinmallien keskimääräinen elinikä on 30 000 tuntia ja niillä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Varakuvut:
Snro: 4125321 varakupu 250 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125326 varakupu 350 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125325 varakupu 400 mm halkaisijan valaisimille
Surface Circular –tuoteperhe laajenee yhteensä kuudella uudella valaisimella. Valikoima laajenee uusilla 13W Surface Circular valaisimilla. Nyt myös se kä 13W että 18W Surface Circular valaisimia on saatavilla liike- ja päivänvalotunnistimella. Saataville tulee myös erikseen tilattavat varakuvut kaikille valaisinmalleille. Valikoiman laajenemisen myötä Surface Circular tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 12 valaisinmallia.
Surface Circular LED-valaisimia on saatavilla kolmella eri teholuokalla. Halkaisijaltaan 250 mm valaisimien teho on 13W ja ne tuottavat 960 lm valovirran. Halkaisijaltaan 350 mm valaisimien teho on 18W ja ne tuottavat 1440 lm valovirran. Halkaisijaltaan 400 mm valaisimien teho on 24W ja ne tuottavat 1920 lm valovirran. Kaikista valaisimista on saatavilla 3000 K sekä 4000 K –mallit.Kaikki Surface Circular tuoteperheen valaisimet ovat IP44- sekä IK03 luokiteltuja.
Kaikkien valaisinmallien keskimääräinen elinikä on 30 000 tuntia ja niillä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Varakuvut:
Snro: 4125321 varakupu 250 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125326 varakupu 350 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125325 varakupu 400 mm halkaisijan valaisimille
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


