LEDVANCE - Lämpölamppu - IR BR40 250W 240V E27 kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E27
Lampputeho - 250 W
Lampun muoto - R-perä/hejastinlamppu
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 5000 h
Lamppujännite - 240...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854909801
Sähkönumero
4738800
Toimittajan tuotenumero
4099854909801
Tukkuerä
1
Kanta:
E27
Lampputeho:
250 W
Lampun muoto:
R-perä/hejastinlamppu
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Lamppujännite:
240...240 V
Kokonaispituus:
165 mm
Lampun halkaisija:
125 mm
Himmennettävä:
kyllä
LEDVANCE Infrared BR40 250W 240V E27 kirkas kupuinen lämpölamppu. Pituus 165 mm ja halkaisija 125 mm. Soveltuu käytettäväksi mm. eläimien kanssa tai ruuan pitämiseen lämpimänä.


