LEDVANCE - Läsnäolotunnistin - SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 83 mm
Syvyys - 32 mm
Leveys - 83 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075837621
Sähkönumero
2628024
Toimittajan tuotenumero
4058075837621
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
83 mm
Syvyys:
32 mm
Leveys:
83 mm
Korkeus:
32 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE DALI-2 COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia läsnäolo- sekä valoisuustunnistimia ja painonappisovitin DALI-2 valonohjausjärjestelmiin. Kustannustehokas uppoasennettava tunnistin on varustettu läsnäolo- sekä valoisuussensoreilla. Tunnistin saa käyttövirtansa suoraan DALI-väylästä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,2 W
- Käyttöjännite ja -virta: 16 V, 6 mA
- Protokolla: DALI-2
- Enimmäisasennuskorkeus: 3,7 m
- Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 6 m (2,5 m asennuskorkeus)
- Valoisuustunnistimen alue: 0...500 lx
- Kotelointiluokka: IP20
- Upotusreijän halkaisija: 68 mm
- Mitat (Halkaisija/syvyys): 83 x 32 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


