LEDVANCE - Läsnäolotunnistin - SENSOR DALI-2 LS-PD-HB IR CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 105 mm
Syvyys - 66.5 mm
Leveys - 105 mm
Korkeus - 66.5 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075857537
Sähkönumero
2628041
Toimittajan tuotenumero
4058075857537
Tukkuerä
24
Halkaisija:
105 mm
Syvyys:
66.5 mm
Leveys:
105 mm
Korkeus:
66.5 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
0 W
LEDVANCE DALI-2 COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia läsnäolo- sekä valoisuustunnistimia ja painonappisovitin DALI-2 valonohjausjärjestelmiin. Pinta-asennettava tunnistin on varustettu läsnäolo- sekä valoisuussensoreilla. Tunnistin saa käyttövirtansa suoraan DALI-väylästä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,1 W
- Käyttöjännite ja -virta: 10 - 22,5 V, 8 mA
- Protokolla: DALI-2
- Enimmäisasennsukorkeus: 14 metriä
- Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 21 metriä
- Valoisuustunnistimen alue: 5 ... 2000 lx
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Halkaisija/korkeus): 105 x 66,5 mm
- Käyttölämpötila: -20…+45 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


