Varastointi päättyy

LEDVANCE - LED-lamppu - CLA 40 4W/827 GL FR E27

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 35...35 mA

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 470...470 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075817135

Sähkönumero

4730551

Toimittajan tuotenumero

4058075817135

Tukkuerä

10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

35...35 mA

Lampputeho:

4...4 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

470...470 lm

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Kanta:

E27

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Tehokerroin:

0.4

Valotehokkuus:

117 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

60 mm

Pituus:

105 mm

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.09

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

OSRAM PARATHOM CLASSIC A FIL 40 FR 4W/2700K E27 filamentti LED-lamppuE27-kannalla ja himmeällä kuvulla. Lampun teho on 4W ja sillä voidaankorvata 40W hehkulamppu. Lamppu tuottaa 470lm:n valovirran 2700Kvärilämpötilalla.