Varastointi päättyy

LEDVANCE - LED-lamppu PARATHOM DIM - CLA 60D 7W/827 DIM FIL E27

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E27

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Halkaisija - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075287389

Sähkönumero

4731194

Toimittajan tuotenumero

4058075287389

Tukkuerä

10

Kanta:

E27

Värintoistoindeksi:

80-89

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

115 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Pituus:

105 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Nimellisvirta-alue:

44...44 mA

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

806...806 lm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Tehokerroin:

0.7

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.12

OSRAM PARATHOM DIM Classic A 60 7W/2700K E27 himmennettäväLED-filamenttilamppu. Lampun teho on 7W, valovirta 806lm (vastaa 60W:nhehkulamppua) ja värilämpötila 2700K. Sen pituus on 105mm ja halkaisija60mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.