LEDVANCE - LED-liitäntälaite - DR DIM-PFM-20/220-240/24/P

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - dynaaminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075239951

Sähkönumero

4031400

Toimittajan tuotenumero

4058075239951

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

38 mm

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

166 mm

Leveys:

63 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-40...50 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

ei

Ylilämpösuojaus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE DR DIM-PFM-20/220-240/24/P IP66 20W 24V:n 1-10V himmennettävä vakiojännitelähde LED-nauhoille. Mitat: 166 mm x 63 mm x 38 mm.

LEDVANCEn uudet 24V:n 1-10V himmennettävät Performance (PFM) LED-vakiojännitelähteet ovat erinomainen ratkaisu haastaviin olosuhteisiin. IP66-luokituksen ja laajan käyttölämpötilan avulla jännitelähteitä voidaan käyttää ulkoasennuksissa. Ne ovatkin erinomainen valinta LEDVANCE LS-PFM PROTECTED LED-nauhojen ohjaukseen.

LEDVANCE DR DIM Performance 24V:n vakiojännitelähteitä on saatavana 20W:n, 40W:n, 60W:n, 100W:n, 150W:n ja 250W:n tehoisena.

LEDVANCE DR DIM Performance vakiojännitelähteet ovat suunniteltu käytettäväksi -40°C...+50°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia ja siksi niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan