LEDVANCE - LED-liitäntälaite - DR PC-PFM-18/220-240/350

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - dynaaminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075239838

Sähkönumero

4031416

Toimittajan tuotenumero

4058075239838

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

130 mm

Leveys:

43 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE DR PC-PFM-18/220-240/350 IP20 18W 350mA:n Phase Cut -himmennettävä vakiovirtalähde. Ulostulojännite: 32-54 V. Mitat: 130 mm x 43 mm x 30 mm.

HUOM! Tuote ei sisällä vedonpoistokansia, vaan ne on tilattava erikseen. Sähkönumero: 4031427 DR AY PC-PFM-CLAMP DUO.

LEDVANCEn uudesta vakiovirtalähteiden tuotevalikoimasta löytyy Phase Cut himmennetäviä PC-PFM virtalähteitä, DIP-kytkimellä varustettuja ei-himmennettäviä DS-PFM virtalähteitä ja kustannustehokkaita Value CC virtalähteitä.

LEDVANCE Phase Cut Performance IP20 vakiovirtalähteitä on saatavana 13W:n (350mA), 18W:n (350mA), 25W:n (700mA) ja 35W:n (700mA) tehoisena. Liitäntälaitteita voidaan himmentää nousevaa- tai laskevaa aaltoa leikkaavilla (Lead- tai Trailing edge) himmentimillä. Ajantasaisen listauksen testatuista himmenntimistä löydät osoitteesta www.ledvance.fi/lataukset.

LEDVANCE DR PC-PFM vakiovirtalähteet ovat suunnitetlu käytettäväksi -20°C...+50°C lämpötilassa, niiden keksimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan