LEDVANCE - LED-liitäntälaite - DR-VAL-20/220-240/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075240216
Sähkönumero
4031423
Toimittajan tuotenumero
4058075240216
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
115 mm
Leveys:
45 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE Value CC (VAL) ON/OFF IP20 vakiovirtalähteitä on saatavana 15W:n (350mA), 20W:n (500mA), 30W:n (700mA), 45W:n (1050mA) ja 60W:n (1400mA) tehoisena.
LEDVANCE DR VAL CC vakiovirtalähteet ovat suunnitetlu käytettäväksi -10°C...+45°C lämpötilassa, niiden keksimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


