LEDVANCE - LED-moduuli - LN OFFICE LS 830/840 OPAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen valotehokkuus - 128...128 lm/W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 431 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854251535
Sähkönumero
4031488
Toimittajan tuotenumero
4099854251535
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen valotehokkuus:
128...128 lm/W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pituus:
1120 mm
Leveys:
42.5 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Värintoistoindeksi:
90-100
Himmennys DALI:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
45 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Heijastin:
ei ole
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4352...4352 lm
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LINEAR OFFICE - modulaarinen toimistovalaisin tuoteperhe. Valitse sopivan värinen runko pinta- tai uppoasennukseen ja valitse erikseen sopiva LED-moduuli tarpeen mukaan. Saatavana kattava valikoima lisävarusteita riippu- ja pinta-asennukseen ja valaisimien jatkamiseen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000K: 2350 / 2980 / 3580 / 4150 lm; 4000K: 2450 / 3150 / 3750 / 4400 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI90
- Teho: 19 / 24 / 29 / 34 W
- Valotehokkuus: 123 - 128 lm/W
- Optiikka: Opoaali, UGR25
- Avauskulma: 100 D
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1120 x 42,5 x 45 mm
- Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 89 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC


