LEDVANCE - LED-nauha - LS PFM-1500/865/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 58 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 35000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075236264
Sähkönumero
4231975
Toimittajan tuotenumero
4058075236264
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
58 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
35000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1500 lm
Teho per metri:
11.6 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
70
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
21
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.4 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
2
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Pienin taivutussäde:
25 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
PERFORMANCE -tason LED-nauhoja on saatavana 300 lm/m, 600 lm/m, 1000 lm/m, 1500 lm/m ja 2000 lm/m teholuokissa ja niitä on saatavana 2700K, 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla. Kaikkien PERFORMANCE -luokan nauhojen pituus on viisi metriä ja niistä löytyy suojamaattomat (leveys 8 mm) sekä suojatut (IP66, leveys 10 mm) LED-nauhat.
LEDVANCE PERFORMANCE LED-nauhat ovat suunnitteltu käytettäväksi -15°C...+45°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 35 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Lisätarvikkeet suojaamattomille PERFORMANCE LED-nauhoille:
Snro: 4266630 syöttöjohto 500mm
Snro: 4266632 jatkoliitin
Snro: 4266634 jatkojohto 50mm
Snro: 4266638 kiinnike nauhalle
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


