Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - LED-nauha - LS SUP-1200/940/5/IP67

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Järjestelmän enimmäisteho - 58 W

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075236844

Sähkönumero

4246032

Toimittajan tuotenumero

4058075236844

Tukkuerä

4058075236844

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Järjestelmän enimmäisteho:

58 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Malli / Tyyppi:

nauha

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

140

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

42

Teho per metri:

11.6 W

Valovirta per metri:

1200 lm

Jännitetyyppi:

DC

Lamppujännite:

24...24 V

Avauskulma:

120 °

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Leveys:

13 mm

Korkeus/syvyys:

3.7 mm

Pituus:

5000 mm

Pienin taivutussäde:

50 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Sisältää päätyosan:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LEDVANCE LED STRIP SUPERIOR PROTECTED 1200/940/5/IP67 24V LED-nauhanpituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 58 W (11,6 W/m). Nauha tuottaaneutraalin (4000 K) 6000 lm:n valovirran (1200 lm/m). Nauhankeskimääräinen elinikä on 60000 h.