LEDVANCE - LED-nauha - LS SUP-2000/940/3.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Järjestelmän enimmäisteho - 70 W
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075236905
Sähkönumero
4246020
Toimittajan tuotenumero
4058075236905
Tukkuerä
4058075236905
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Järjestelmän enimmäisteho:
70 W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Malli / Tyyppi:
nauha
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
140
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
42
Teho per metri:
20 W
Valovirta per metri:
2030 lm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujännite:
24...24 V
Avauskulma:
120 °
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Leveys:
8 mm
Korkeus/syvyys:
1.5 mm
Pituus:
3500 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Itsestään liimautuva:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


