LEDVANCE - LED-nauha - LS SUP-500/927/5/IP67

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075237261

Sähkönumero

4246022

Toimittajan tuotenumero

4058075237261

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

470 lm

Teho per metri:

5.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

13 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

140

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

42

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3.7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

LEDVANCE LED STRIP SUPERIOR PROTECTED 500/927/5/IP67 24V LED-nauhanpituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 28 W (5,6 W/m). Nauha tuottaalämpimän (2700 K) 2340 lm:n valovirran (468 lm/m). Nauhan keskimääräinenelinikä on 60000 h. LEDVANCE SUPERIOR -LED-nauhat sopivat haastavimpiinkin olosuhteisiin. SUPERIOR -tason LED-nauhoissa LED:t ladottu tiheästi (jopa 140 LED:iä per metri), jolloin nauhan valontuotto on erittäin tasainen. Nauhojen molempiin päihin on valmiiksi esiasennettu 50cm pituiset syöttöjohdot ja nauhoja voidaan leikata 50mm välein.

SUPERIOR -tason LED-nauhoja on saatavana 500lm/m, 800lm/m, 1200lm/m ja 2000lm/m teholuokissa ja niitä on saatavana 2700K, 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla. 500lm/m, 800lm/m ja 1200lm/m nauhojen pituus on 5 metriä ja 2000lm/m nauhojen pituus on 3,5 metriä. Kaikista teholuokista löytyy suojamaattomat IP00 LED-nauhat (leveys 8mm) sekä suojatut IP67 LED-nauhat (leveys 13mm).

LEDVANCE SUPERIOR LED-nauhat ovat suunnitteltu käytettäväksi -20°C...+50°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on jopa 60 000 tuntia (L80/B10) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Lisätarvikkeet suojatuille (IP67) SUPERIOR LED-nauhoille: />
Snro: 4266645 päätytiiviste SUPERIOR IP67 LED-nauhoille/>
Snro: 4246084 LED-profiili SUPERIOR IP67 LED-nauhoille

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan