LEDVANCE - LED-nauha - LS VAL-1000/865/5/IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 20000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Järjestelmän enimmäisteho - 55 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075296510
Sähkönumero
4246065
Toimittajan tuotenumero
4058075296510
Tukkuerä
4058075296510
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
20000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Järjestelmän enimmäisteho:
55 W
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Malli / Tyyppi:
nauha
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Teho per metri:
12 W
Valovirta per metri:
990 lm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujännite:
24...24 V
Avauskulma:
105 °
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Leveys:
10 mm
Korkeus/syvyys:
4.1 mm
Pituus:
5000 mm
Pienin taivutussäde:
30 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Itsestään liimautuva:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


