LEDVANCE - LED-nauha - LS VAL-600/865/5/IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 27 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 20000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075296633
Sähkönumero
4246061
Toimittajan tuotenumero
4058075296633
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
20000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Valovirta per metri:
550 lm
Teho per metri:
5.5 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
110 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.1 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
2
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
VALUE -tason LED-nauhoja on saatavana 300 lm/m, 600 lm/m, 1000 lm/m ja 1400 lm/m teholuokissa ja niitä on saatavana 2700K, 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla. Kaikkien VALUE -luokan nauhojen pituus on viisi metriä ja niistä löytyy suojamaattomat (leveys 8 mm) sekä suojatut (IP65, leveys 10 mm) LED-nauhat.
LEDVANCE VALUE LED-nauhat ovat suunnitteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 20 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään kahden vuoden tuotetakuu.


