LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX D26 EM 9W/865 G24D-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 9...9 W
Valovirta - 1100...1100 lm
Kanta - G24d-3
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854502316
Sähkönumero
4935416
Toimittajan tuotenumero
4099854502316
Tukkuerä
10
Lampputeho:
9...9 W
Valovirta:
1100...1100 lm
Kanta:
G24d-3
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
171 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
35 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
122 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
43...43 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1100 lm (vastaa TC-D 26 W)
- Kanta: G24d-3
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: Kylmä, 6500 K
- Teho: 9 W
- Valotehokkuus: 122 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 120 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 171 x 35 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Vaaka-polttoasentoon


