LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L18 EXT 8W/830 2G11

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

8...8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 1000...1000 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 229.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854495458

Sähkönumero

4935404

Toimittajan tuotenumero

4099854495458

Tukkuerä

10

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

1000...1000 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

229.5 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

43.6 mm

Säteen kulma:

140...140 °

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE DULUX LED L18 EXTERNAL 8W 3000K 2G11 LED-pistokantalamppu. Valovirta 1000 lm (vastaa TC-L 18 W). Pituus 223 mm ja halkaisija 44 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: vain yhteensopivan LED-virtalähteen kanssa.

DULUX LED EXTERNAL -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja erillisellä LED-virtalähteellä himmennettävän LED-vaihtoehdon poistuneen TC-L -pienoisloistelampun tilalle. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1000 lm (vastaa TC-L 18 W)
  • Kanta: 2G11
  • Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä
  • Lampun jännite: 23 V DC
  • Lampun virta: 350 mA
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Teho: 8 W
  • Valotehokkuus: 125 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 140D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 223 x 44 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25C)
  • Takuu: 5 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan