LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L24 EXT 12W/840 2G11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
12...12 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1500...1500 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 324.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854495519
Sähkönumero
4935407
Toimittajan tuotenumero
4099854495519
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1500...1500 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
324.5 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
43.6 mm
Säteen kulma:
140...140 °
Valotehokkuus:
125 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
lasi
DULUX LED EXTERNAL -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja erillisellä LED-virtalähteellä himmennettävän LED-vaihtoehdon poistuneen TC-L -pienoisloistelampun tilalle. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1500 lm (vastaa TC-L 24 W)
- Kanta: 2G11
- Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä
- Lampun jännite: 33 V DC
- Lampun virta: 350 mA
- Värilämpötila: 4000 K
- Teho: 12 W
- Valotehokkuus: 125 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 140D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 318 x 44 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


