Etusivu

LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX S11 EM 6W/840 G23 700lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6...6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5...3.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...4 W

Valovirta:

700...700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot360...360 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550...550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 700...700 lm

  • Kanta - G23

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075823037

Sähkönumero

4935224

Toimittajan tuotenumero

4058075823037

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

700...700 lm

Kanta:

G23

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

220 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

32.3 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

116 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

28...28 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DULUX LED S 6W 4000K G23 LED-pistokantalamppu. Valovirta 700 lm (vastaa TC-S 11 W). Pituus 220 mm ja halkaisija 32,3 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE DULUX LED S -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 700 lm (vastaa TC-S 11 W)
  • Kanta: G23
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Neutraali, 4000 K
  • Teho: 6 W
  • Valotehokkuus: 116 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 120 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 220 x 32,3 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Soveltuu sarjakytkentään