LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SQ AC 18W CCT ML GR10q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 2250...2250 lm
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 190 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
143 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854795121
Sähkönumero
4935472
Toimittajan tuotenumero
4099854795121
Tukkuerä
1
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
2250...2250 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
190 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
190 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
125 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2250 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
85...85 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DULUX LED SQUARE 4-PIN -LED-moduulin voi asentaa helposti GR10q-kantaisen poistuneen loistelampun tilalle. Huom! Moduulia voidaan käyttää vain suoralla 230 V:n verkkojännitteellä, liitäntälaitteet ja muut ohjauslaitteet tulee poistaa.
Tärkiemmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000/3500K: 900 / 1800 / 2250 lm; 4000K: 1000 / 2000 / 2500 lm
- Kanta: GR10q, 4-pinninen
- Käyttö: Vain 230 V
- Teho: 8 / 14 / 18 W
- Valotehokkuus: jopa 125 lm/W
- Energialuokka: E
- Avauskulma: 160 D
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus: 190 x 190 x 33 mm
- Käyttöympäristön lämpötila:
- Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta


