LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SQ16 EM 7W/840 GR8 800lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7...7 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 800...800 lm

  • Kanta - GR8

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 137.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854501739

Sähkönumero

4935427

Toimittajan tuotenumero

4099854501739

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

800...800 lm

Kanta:

GR8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

137.1 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

134 mm

Säteen kulma:

130...130 °

Valotehokkuus:

114 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

800 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

LEDVANCE DULUX LED Square 7W 4000K GR8 LED-pistokantalamppu. Valovirta 800 lm (vastaa CFL SQUARE 16 W). Pituus 137,1 mm, leveys 134 mm ja korkeus 28 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V.

LEDVANCE DULUX LED SQUARE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 800 lm (vastaa CFL Square 16 W)
  • Kanta: GR8
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Neutraali, 4000 K
  • Teho: 7 W
  • Valotehokkuus: 102 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Avauskulma: 130D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 137,1 x 134 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan