LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SQ28 EM 13W/840 GR8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13...13 W
Valovirta - 1500...1500 lm
Kanta - GR8
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 204 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
191 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854501753
Sähkönumero
4935428
Toimittajan tuotenumero
4099854501753
Tukkuerä
10
Lampputeho:
13...13 W
Valovirta:
1500...1500 lm
Kanta:
GR8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
204 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
202 mm
Säteen kulma:
130...130 °
Valotehokkuus:
115 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
57...57 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE DULUX LED SQUARE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1500 lm (vastaa CFL Square 28 W)
- Kanta: GR8
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: Neutraali, 4000 K
- Teho: 13 W
- Valotehokkuus: 103 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Avauskulma: 130D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 204 x 202 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


