Etusivu

LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - T9C EM 11W/830 1200lm G10Q

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

11...11 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.3...18.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 W

Valovirta:

1200...1200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1320...1320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2900...2900 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11...11 W

  • Valovirta - 1200...1200 lm

  • Kanta - G10q

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 212 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854042447

Sähkönumero

4933353

Toimittajan tuotenumero

4099854042447

Tukkuerä

10

Lampputeho:

11...11 W

Valovirta:

1200...1200 lm

Kanta:

G10q

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

212 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

212 mm

Säteen kulma:

110...110 °

Valotehokkuus:

109 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

51...51 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T9 EM Value 11W/3000K G10q LED-rengaslamppu 22 W:n T9-rengasloistelampun tilalle. Valovirta 1200 lm ja valotehokkuus 109 lm/W. Halkaisija 212 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LEDVANCE LED TUBE T9 EM VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-vaihtoehdon poistuvien T9-rengasloistelamppujen tilalle. LEDVANCE T9 LED-rengaslamppujen mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1200 lm (vastaa T9 Circular 22 W)
  • Kanta: G10q
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 11 W
  • Valotehokkuus: 109 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Avauskulma: 110 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 212 x 312 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta