LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PF01/UW/22X6/10/1

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075278196

Sähkönumero

4246085

Toimittajan tuotenumero

4058075278196

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennusosa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PF01/UW/22X6/10/1 ohut U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 22 mm ja korkeus 6 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.

Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246071 LS AY-PC/P02/D/1
Päätypala: 4266603 LS AY-PF01/EC
Päätypala reijällä: 4266604 LS AY-PF01/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266623 LS AY-PF01/MB

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan