LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PF03/UW/25X7/12/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278257
Sähkönumero
4246087
Toimittajan tuotenumero
4058075278257
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PF03/UW/25X7/12/1 ohut U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 25 mm ja korkeus 7 mm. Profiili soveltuu 12 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4266607 LS AY-PF03/EC
Päätypala reijällä: 4266608 LS AY-PF03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266625 LS AY-PF03/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4266607 LS AY-PF03/EC
Päätypala reijällä: 4266608 LS AY-PF03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266625 LS AY-PF03/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


