LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278349
Sähkönumero
4246077
Toimittajan tuotenumero
4058075278349
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM02/R/18X15,5/10/1 pyöreän mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 18 mm ja korkeus 15,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4246093 LS AY-PM02/EC
Päätypala reijällä: 4246094 LS AY-PM02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266618 LS AY-PM02/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4246093 LS AY-PM02/EC
Päätypala reijällä: 4246094 LS AY-PM02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266618 LS AY-PM02/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


