LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PM03/E/19X19/10/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278370
Sähkönumero
4246078
Toimittajan tuotenumero
4058075278370
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM03/E/19X19/10/1 kulma asennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 19 mm ja korkeus 19 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4246095 LS AY-PM03/EC
Päätypala reijällä: 4246096 LS AY-PM03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266619 LS AY-PM03/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4246095 LS AY-PM03/EC
Päätypala reijällä: 4246096 LS AY-PM03/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266619 LS AY-PM03/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


