LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278400
Sähkönumero
4246079
Toimittajan tuotenumero
4058075278400
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM04/UW/23X15,5/10/1 U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 23 mm ja korkeus 15,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246073 LS AY-PC/R02/D/1
Päätypala: 4246097 LS AY-PM04/EC
Päätypala reijällä: 4246098 LS AY-PM04/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266620 LS AY-PM04/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246073 LS AY-PC/R02/D/1
Päätypala: 4246097 LS AY-PM04/EC
Päätypala reijällä: 4246098 LS AY-PM04/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266620 LS AY-PM04/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


