LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075279278
Sähkönumero
4246080
Toimittajan tuotenumero
4058075279278
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM05/U/17,5X14,5/10/1 U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 17,5 mm ja korkeus 14,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4246099 LS AY-PM05/EC
Päätypala reijällä: 4266600 LS AY-PM05/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266621 LS AY-PM05/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246072 LS AY-PC/R01/D/1
Päätypala: 4246099 LS AY-PM05/EC
Päätypala reijällä: 4266600 LS AY-PM05/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266621 LS AY-PM05/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


